CM D20-A-C20 Frese ball-nose per profilatura

Codice art.: L23980 804
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
    Serie HELIBALL
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 804
    EAN / GTIN 7291075265835
    Codice del produttore 3100827

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 13.8 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 10 mm
    • Diametro della fresa (DC) 20 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 1
    • Massima profondità di taglio (APMX) 13.8 mm
    • Front Type A
    • Head Length (LH) 50 mm
    • Master Insert Identification (MIID) CR D200-QF
    • Overall Length (OAL) 160 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 90 Degrees
    • Tipo di Stelo Round

    Della stessa serie "HELIBALL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello