CM D.31-A-W.50 Frese a candela a sfera

Codice art.: L23980 2321
Nuovo prodotto
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
Serie HELIBALL
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2321
EAN / GTIN 7291075265873
Codice del produttore 3100589

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.315″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.21″ ,Overall Length (OAL) 3″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.157″
  • Diametro della fresa (DC): 0.315″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.315″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 1
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.21″
  • Front Type: A
  • Head Length (LH): 1″
  • Overall Length (OAL): 3″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 90 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon

Della stessa serie "HELIBALL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello