CM D08-A-W12 Frese ball-nose per profilatura

Codice art.: L23980 155
Nuovo prodotto
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
Serie HELIBALL
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 155
EAN / GTIN 7291075265798
Codice del produttore 3100556

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 5.5 mm, Overall Length (OAL) 80 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 4 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5.5 mm
  • Front Type A
  • Head Length (LH) 25 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CR D080-MS
  • Overall Length (OAL) 80 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 90 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon

Della stessa serie "HELIBALL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello