GHIC 50-70 Barre per lame di scanalatura interna e tornitura, Dmin=70 mm

Codice art.: L23920 2229
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 2229
EAN / GTIN 7291075029826
Codice del produttore 2800583

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Overall Length (OAL) 300 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm
  • Overall Length (OAL) 300 mm
  • Altezza stelo (H) 26 mm
  • Profondità stelo (B) 53 mm

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello