{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | GreenPlus | |
Esecuzione | Nebulizzatore | |
Sostenibilità | GARANT GreenPlus | |
Contenuto | 0,5 l | |
Colore | trasparente | |
Forma | liquido | |
Spessore | 1,01 g/cm3 | |
Punto di ebollizione | 100 °C | |
Valore pH | 9 | |
Temperatura di immagazzinamento | 2 °C - 35 °C | |
Tipo di prodotto | Detergente universale |
Codice articolo | GG8001 500 | |
EAN / GTIN | 4067263137801 | |
Codice del produttore | GG8001 500 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |