GARANT GreenPlus Inox Care 500

Codice art.: GG8005 500
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 18.14 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml oppure l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione Nebulizzatore
    Sostenibilità GARANT GreenPlus
    Contenuto 0,5 l
    Colore bianco
    Forma liquido
    Spessore 0,94 g/cm3
    Punto di ebollizione 100 °C
    Valore pH 11,4
    Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 35 °C
    Serie GreenPlus
    Tipo di prodotto Detergente universale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG8005 500
    EAN / GTIN 4067263137832
    Codice del produttore GG8005 500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dotato di certificazione NSF. Adatto anche per l’utilizzo nell’industria alimentare.
    Pulisce, protegge e cura acciaio inossidabile, alluminio, metalli non ferrosi e materie plastiche. Rimuove in modo semplice e sicuro polvere, impronte digitali e oli. Non lascia aloni lucidi.
    Nebulizzatore da 500 ml in PET riciclato al 100%. Ricaricabile più volte.
    Il detergente per acciaio legato è pronto all’uso e deve essere utilizzato manualmente. Essenziale per apparecchi, superfici e componenti metallici di alta qualità, che devono essere protetti in modo affidabile anche per uno stoccaggio prolungato. Lo spray per acciaio legato è particolarmente adatto per la lavorazione dei metalli e per il settore automotive. Sulla base della certificazione NSF, il detergente è adatto anche per l’utilizzo nell’industria alimentare al fine di pulire e gestire la fase di manutenzione degli impianti di grandi dimensioni.
    • Senza etichettatura.
    • Utilizzabile manualmente.
    • Dotato di certificazione NSF per il settore alimentare.

    Proprietà:

    Contenuto: 10 pezzi

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello