GARANT GreenPlus Inox Care 500

Codice art.: 088005 500
Sconto
12.50 CHF
(CHF 20.80 / 1 Litro)
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
120 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml oppure l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione Nebulizzatore
    Sostenibilità GARANT GreenPlus
    Contenuto 0,5 l
    Colore bianco
    Forma liquido
    Spessore 0,94 g/cm3
    Punto di ebollizione 100 °C
    Valore pH 11,4
    Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 35 °C
    Serie GreenPlus
    Tipo di prodotto Detergenti universali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 088005 500
    EAN / GTIN 4062406403140
    Codice del produttore 088005 500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dotato di certificazione NSF. Adatto anche per l’utilizzo nell’industria alimentare.
    Pulisce, protegge e cura acciaio inossidabile, alluminio, metalli non ferrosi e materie plastiche. Rimuove in modo semplice e sicuro polvere, impronte digitali e oli. Non lascia aloni lucidi.
    Flacone spray da 500 ml in PET riciclato al 100%. Ricaricabile più volte.
    Il detergente per acciaio legato è pronto all’uso e deve essere utilizzato manualmente. Essenziale per apparecchi, superfici e componenti metallici di alta qualità, che devono essere protetti in modo affidabile anche per uno stoccaggio prolungato. Lo spray per acciaio legato è particolarmente adatto per la lavorazione dei metalli e per il settore automotive. Sulla base della certificazione NSF, il detergente è adatto anche per l’utilizzo nell’industria alimentare al fine di pulire e gestire la fase di manutenzione degli impianti di grandi dimensioni.
    • Senza etichettatura.
    • Utilizzabile manualmente.
    • Dotato di certificazione NSF per il settore alimentare.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello