GARANT GreenPlus Inox Care 200

Codice art.: 088005 200
(CHF 9.98 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Fusto
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Contenuto 200 l
Colore bianco
Forma liquido
Spessore 0,94 g/cm3
Punto di ebollizione 100 °C
Valore pH 11,4
Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Tipo di prodotto Detergenti universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 088005 200
EAN / GTIN 4067263120544
Codice del produttore 088005 200

Descrizione

Esecuzione:

Dotato di certificazione NSF. Adatto anche per l’utilizzo nell’industria alimentare.
Pulisce, protegge e cura acciaio inossidabile, alluminio, metalli non ferrosi e materie plastiche. Rimuove in modo semplice e sicuro polvere, impronte digitali e oli. Non lascia aloni lucidi.
Fusto in plastica da 200 litri.
Il detergente per acciaio legato è pronto all’uso e deve essere utilizzato manualmente. Essenziale per apparecchi, superfici e componenti metallici di alta qualità, che devono essere protetti in modo affidabile anche per uno stoccaggio prolungato. Lo spray per acciaio legato è particolarmente adatto per la lavorazione dei metalli e per il settore automotive. Sulla base della certificazione NSF, il detergente è adatto anche per l’utilizzo nell’industria alimentare al fine di pulire e gestire la fase di manutenzione degli impianti di grandi dimensioni.
  • Non soggetto a obbligo di etichettatura.
  • Utilizzabile manualmente.
  • Dotato di certificazione NSF per il settore alimentare.
  • Adatto per la ricarica di flaconi spray e spruzzatori pneumatici.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello