GARANT GreenPlus Inox Care 20

Codice art.: 088005 20
(CHF 13.30 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml oppure l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Tanica
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Contenuto 20 l
Colore bianco
Forma liquido
Spessore 0,94 g/cm3
Punto di ebollizione 100 °C
Valore pH 11,4
Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Tipo di prodotto Detergenti universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 088005 20
EAN / GTIN 4062406403157
Codice del produttore 088005 20

Descrizione

Esecuzione:

Dotato di certificazione NSF. Adatto anche per l’utilizzo nell’industria alimentare.
Pulisce, protegge e cura acciaio inossidabile, alluminio, metalli non ferrosi e materie plastiche. Rimuove in modo semplice e sicuro polvere, impronte digitali e oli. Non lascia aloni lucidi.
Tanica da 20 litri. All’occorrenza, ordinare il rubinetto di scarico adatto (n. art. 088010 Dim. 20-30).
Il detergente per acciaio legato è pronto all’uso e deve essere utilizzato manualmente. Essenziale per apparecchi, superfici e componenti metallici di alta qualità, che devono essere protetti in modo affidabile anche per uno stoccaggio prolungato. Lo spray per acciaio legato è particolarmente adatto per la lavorazione dei metalli e per il settore automotive. Sulla base della certificazione NSF, il detergente è adatto anche per l’utilizzo nell’industria alimentare al fine di pulire e gestire la fase di manutenzione degli impianti di grandi dimensioni.
  • Non soggetto a obbligo di etichettatura.
  • Utilizzabile manualmente.
  • Dotato di certificazione NSF per il settore alimentare.
  • Adatto per la ricarica di flaconi spray e spruzzatori pneumatici.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello