Esecuzione:
Dotato di certificazione NSF. Adatto anche per l’utilizzo nell’industria alimentare.
Lo sgrassatore flessibile per rimuovere velocemente oli, emulsioni e grassi. Diluibile con acqua fino a un rapporto di 1:10.
Flacone spray da 500 ml in PET riciclato al 100%. Ricaricabile più volte.
Flex Cleaner è inoltre adatto all’impiego senza schiuma nelle idropulitrici e negli impianti di pulizia del pavimento e pertanto è utilizzabile in modo flessibile in tutti i casi in cui l’uso della schiuma sia sconsigliato. Durante la pulizia, in particolare le superfici in alluminio e ottone sono protette dall’appannamento fino a 75 °C. Il detergente garantisce una protezione temporanea contro la corrosione. In caso di applicazione manuale, spruzzare il detergente e, dopo averlo lasciato agire per un breve lasso di tempo, asciugare con un panno. In caso di utilizzo nell’industria alimentare, dopo aver effettuato la pulizia lavare la superficie con una quantità d’acqua sufficiente.
- Non soggetto a obbligo di etichettatura.
- Utilizzabile manualmente e meccanicamente.
- Dotato di certificazione NSF per il settore alimentare.