GARANT GreenPlus Finisher 500

Codice art.: GG8004 500
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 18.14 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml oppure l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione Nebulizzatore
    Sostenibilità GARANT GreenPlus
    Contenuto 0,5 l
    Colore trasparente
    Forma liquido
    Spessore 0,99 g/cm3
    Punto di ebollizione 80 °C
    Punto di infiammabilità 38 °C
    Valore pH 11,4
    Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 35 °C
    Serie GreenPlus
    Tipo di prodotto Detergente universale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG8004 500
    EAN / GTIN 4067263137825
    Codice del produttore GG8004 500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dotato di certificazione NSF. Adatto anche per l’utilizzo nell’industria alimentare.
    Sgrassatore e finisher per la veloce rimozione quotidiana di oli di lavorazione, oli anticorrosivi, cere leggere, emulsioni, residui di colla e altre tracce di sporco. Soddisfa i più elevati standard di pulizia, specialmente nelle fasi precedenti la verniciatura, il rivestimento e l’incollaggio. Drastica riduzione dei VOC rispetto ai comuni solventi.
    Nebulizzatore da 500 ml in PET riciclato al 100%. Ricaricabile più volte.
    Finisher è adatto come alternativa a solventi, detergenti a freddo o diluenti nitro. Gli inibitori di corrosione che vi sono contenuti garantiscono una protezione temporanea contro la corrosione. Rispetto ai tradizionali detergenti acquosi, l’evaporazione avviene in modo molto più rapido.
    • Non soggetto a obbligo di etichettatura.
    • Utilizzabile manualmente.

    Proprietà:

    Contenuto: 10 pezzi

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello