Tavolo da ufficio con altezza a regolazione elettrica bianco 1800 mm

Codice art.: 974030 1800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico
  • Spessore inserti: 19

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
    Spessore inserti 19 mm
    Campo di regolazione dell’altezza 740 mm - 1.230 mm
    Larghezza 1.800 mm
    Profondità 800 mm
    Spessore piano di lavoro 19 mm
    Portata massima 70 kg
    Esecuzione regolazione elettrica dell’altezza
    Peso 44 kg
    Tipo di prodotto Tavolo da ufficio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 974030 1800
    EAN / GTIN 4044917444560
    Codice del produttore 3605

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tavolo da ufficio con regolazione elettrica dell’altezza tramite elemento di comando. Struttura di base con robusto telaio base a T su piedi di appoggio. Regolazione elettrica dell’altezza da 740 a 1230 mm con funzione Memory. Motore con avvio e arresto dolci. Piano di lavoro rivestito in resina melamminica con bordi in ABS resistenti agli urti. Velocità di spostamento della regolazione dell’altezza di 25 mm/s (senza carico).
    Colore: Telaio e piano: bianco.

    Nota:

    Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello