{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata sedia | 120 kg | |
Esecuzione | con rotelle | |
Larghezza seduta | 470 mm | |
Profondità seduta | 470 mm | |
Altezza schienale | 560 mm | |
⌀ Basamento a stella | 650 mm | |
Campo di regolazione altezza | 420 mm - 550 mm | |
Campo di regolazione profondità seduta | 60 mm | |
Portata | 120 kg | |
Materiale basamento a stella | plastica | |
Colore materiale seduta | nero | |
Esecuzione basamento a stella | Set di rotelle | |
Meccanica sincrona | si | |
Supporto lombare | si | |
Possibilità di adattamento coppia braccioli | sì | |
Tipo di prodotto | Sedia da ufficio |
Codice articolo | 974285 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849842967 | |
Codice del produttore | 9626P-5800-728217 |