{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione regolazione dell’altezza | elettrico | |
Spessore inserti | 19 mm | |
Campo di regolazione dell’altezza | 740 mm - 1.230 mm | |
Larghezza | 1.200 mm | |
Profondità | 800 mm | |
Spessore piano di lavoro | 19 mm | |
Portata massima | 70 kg | |
Esecuzione | regolazione elettrica dell’altezza | |
Peso | 40 kg | |
Tipo di prodotto | Tavolo da ufficio |
Codice articolo | 974030 1200 | |
EAN / GTIN | 4044917437234 | |
Codice del produttore | 3595 |