Cassettiera VARICOLOR®, Numero cassette di custodia: 5

Codice art.: 974784 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero cassette di custodia Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 292 mm
Larghezza 280 mm
Profondità 356 mm
Tipo di prodotto Ripiano di smistamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 974784 5
EAN / GTIN 4005546701608
Codice del produttore 7605-27

Descrizione

Esecuzione:

Cassettiera grigia con cassetti colorati. In ABS di alta qualità. Corsa dei cassetti senza rumore, con blocco di fine corsa. Per formati fino a DIN A4 e C4, nonché Folio e Letter Size. Con cartellini trasparenti per l’individuazione del materiale ed etichette intercambiabili. Impilabile tramite piedini in plastica antiscivolo. Possibilità di montaggio in serie in tutti gli armadi per ufficio standard.
Con 5 cassetti alti e colorati.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello