Cassettiera VARICOLOR® 10

Codice art.: 974784 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 292 mm
Larghezza 280 mm
Profondità 356 mm
Tipo di prodotto Ripiano di smistamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 974784 10
EAN / GTIN 4005546701615
Codice del produttore 7610-27

Descrizione

Esecuzione:

Cassettiera grigia con cassetti colorati. In ABS di alta qualità. Corsa dei cassetti senza rumore, con blocco di fine corsa. Per formati fino a DIN A4 e C4, nonché Folio e Letter Size. Con cartellini trasparenti per l’individuazione del materiale ed etichette intercambiabili. Impilabile tramite piedini in plastica antiscivolo. Possibilità di montaggio in serie in tutti gli armadi per ufficio standard.
Con 10 cassetti colorati e bassi.

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello