Contenitore su ruote fisse 4

Codice art.: 974171 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale
Altezza 511 mm
Larghezza 432 mm
Profondità 600 mm
Ruote 4 rotelle non frenate
Numero dei cassetti 4
Cassetto superiore con vaschetta in plastica per materiale di cancelleria si
Vaschetta in plastica per materiale di cancelleria si
Materiale corpo Melammina e legno
Materiale frontalino cassetto Legno
Materiale corpo cassetto Metallo
Codice serratura sostituibile per personalizzazione no
Possibilità di sostituzione con inserti a bussola per sistemi di chiusura no
Sistema di chiusura elettronico – allestibile no
Tipo di maniglia presa laterale
Mobile si
Esecuzione chiave Chiave pieghevole
Tipo di prodotto Contenitore su ruote fisse da ufficio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 974171 4
EAN / GTIN 2050002053625
Codice del produttore FCBAL12-T05

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore su ruote fisse profondo 600 mm in melammina e legno. Cassetti in metallo con frontalino e profilo laterale in legno. Cassetto superiore con vaschetta in plastica per materiale di cancelleria. Incluso blocco cassetti. Rotelle incassate e non frenate per pavimenti morbidi.
4 cassetti (altezze frontalini 50, 100, 150 e 160 mm).

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 50, 100, 150, 160

Verniciatura:

Elemento decorativo disponibile in 5 colori: acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perlato, grigio metallizzato.
Corpo e frontalini configurabili in diversi colori.

Nota:

I seguenti elementi decorativi sono ancora disponibili fino al 31/07/2023: faggio, frassino, acero, noce.

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello