{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Gamma colori | Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale | |
Altezza | 511 mm | |
Larghezza | 432 mm | |
Profondità | 600 mm | |
Ruote | 4 rotelle non frenate | |
Numero dei cassetti | 3 | |
Cassetto superiore con vaschetta in plastica per materiale di cancelleria | si | |
Vaschetta in plastica per materiale di cancelleria | si | |
Numero di cartelle sospese | 1 | |
Materiale corpo | Melammina e legno | |
Materiale frontalino cassetto | Legno | |
Materiale corpo cassetto | Metallo | |
Codice serratura sostituibile per personalizzazione | no | |
Possibilità di sostituzione con inserti a bussola per sistemi di chiusura | no | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | no | |
Tipo di maniglia | presa laterale | |
Mobile | si | |
Esecuzione chiave | Chiave pieghevole | |
Tipo di prodotto | Contenitore su ruote fisse da ufficio |
Codice articolo | 974171 3 | |
EAN / GTIN | 2050002053618 | |
Codice del produttore | FCBAL12-T06 |