Supporto per frese rotative Easyfix 3+6

Codice art.: 955735 3+6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero alloggiamenti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Tipo di prodotto Supporto per frese rotative

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955735 3+6
EAN / GTIN 4062406197797
Codice del produttore 955735 3+6

Descrizione

Esecuzione:

Alloggiamenti a gradini per max. 6 frese rotative con ⌀ Stelo di 3 e/o 6 mm. Custodia ordinata in 2 file.
Uso universale per vari ⌀ Testa:
6 pezzi fino a ⌀ Testa 25 mm, 3 pezzi fino a ⌀ Testa 30 mm sfalsati, 2 pezzi fino a ⌀ Testa 50 mm e 1 pezzo fino a ⌀ Testa 85 mm. Utilizzabile anche in appoggio sul piano di lavoro.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base.

Download & documenti

Della stessa serie "Easyfix" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello