Supporto per chiavi maschio a esagono incassato, Per esagono: 1,5-10

Codice art.: 955675 1,5-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
78 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per esagono Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per esagono 1,5-10
Tipo di prodotto Porta giraviti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955675 1,5-10
EAN / GTIN 4062406197537
Codice del produttore 955675 1,5-10

Descrizione

Esecuzione:

Per 9 chiavi maschio esagonali nelle Dim. 1,5 − 10. Utilizzabile anche in appoggio sul piano di lavoro.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base comprese.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello