Portautensili Easyfix doppio 45° 50 mm

Codice art.: 955540 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  6.50 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  5.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
210 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Easyfix
    Larghezza utile 43 mm
    Profondità utile 50 mm
    ⌀ Filo in acciaio 6 mm
    Materiale piastra di supporto Plastica
    Materiale filo Acciaio
    Tipo piastra di supporto doppio
    Forma gancio Gancio doppio 45°
    Tipo di prodotto Gancio per pannello forato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 955540 50
    EAN / GTIN 4062406195458
    Codice del produttore 955540 50

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

    Per:

    Pannelli forati con □ 9×9 mm e passo da 37 mm.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Easyfix" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello