Gancio portautensili a molla Easyfix doppio 6/6 mm

Codice art.: 955660 6/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  8.00 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  6.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Morsetto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
⌀ Morsetto 6 mm
Numero morsetti per piastra di supporto 2
Campo di serraggio di ⌀ 6 mm - 10 mm
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955660 6/6
EAN / GTIN 4062406197162
Codice del produttore 955660 6/6

Descrizione

Esecuzione:

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Nota:

Agganciabile senza piastra base.

Download & documenti

Della stessa serie "Easyfix" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello