Gancio portapinze Easyfix diritto, ⌀ 4 mm, Profondità utile: 60mm

Codice art.: 955585 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  6.60 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  5.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
52 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Larghezza utile 20,5 mm
Profondità utile 60 mm
⌀ Filo in acciaio 4 mm
Materiale piastra di supporto Plastica
Materiale filo Acciaio
Tipo piastra di supporto doppio
Tipo di prodotto Gancio portapinze

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955585 60
EAN / GTIN 4062406196219
Codice del produttore 955585 60

Descrizione

Esecuzione:

Pannelli forati con □ 9×9 mm e passo da 37 mm.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Download & documenti

Della stessa serie "Easyfix" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello