Portascope Easyfix 1

Codice art.: 955571 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
83 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attributo del nome del prodotto ⌀ 6 mm
Serie Easyfix
Profondità utile 1 mm
⌀ Filo in acciaio 6 mm
Tipo di prodotto Supporto per manici di scopa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955571 1
EAN / GTIN 4062406573676
Codice del produttore 955571 1

Descrizione

Esecuzione:

I ganci in filo di acciaio gommato mantengono in posizione il manico per scopa.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati con □ 9×9 mm e passo da 37 mm.

Download & documenti

Della stessa serie "Easyfix" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello