Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili 955071

Codice art.: 952001 955071
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per set in espanso rigido Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 20×20
  • Altezza minima appropriata frontalino cassetti: 100

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Riempimento di un cassetto in G 20×20
    Altezza minima appropriata frontalino cassetti 100 mm
    Larghezza 500 mm
    Profondità 500 mm
    Larghezza in G 20
    Profondità in G 20
    Esecuzione vuoto per assortimenti di utensili
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 952001 955071
    EAN / GTIN 4062406207151
    Codice del produttore 952001 955071

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

    Per:

    Banchi da lavoro GridLine Ready-to-go, banchi da lavoro GridLine vario con cassettiera 24G, cassettiera GridLine 24G, cassettiere per utensili GridLine 24×24G, cassetti GridLine 20×20G.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello