Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili 954858

Codice art.: 952001 954858
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per set in espanso rigido Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×10
  • Altezza minima appropriata frontalino cassetti: 100

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×10
Altezza minima appropriata frontalino cassetti 100 mm
Larghezza 200 mm
Profondità 250 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 10
Numero di utensili 4
Esecuzione vuoto per assortimenti di utensili
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 952001 954858
EAN / GTIN 4062406158569
Codice del produttore 952001 954858

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello