Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili 953171

Codice art.: 952001 953171
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per set in espanso rigido Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×16

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Riempimento di un cassetto in G 8×16
    Larghezza 200 mm
    Profondità 400 mm
    Larghezza in G 8
    Profondità in G 16
    Numero degli utensili 8
    Esecuzione vuoto per assortimenti di utensili
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 952001 953171
    EAN / GTIN 4067263723288
    Codice del produttore 952001 953171

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello