Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili 955255

Codice art.: 952001 955255
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per set in espanso rigido Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Shadow Board: 176

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Shadow Board 176 mm
    Larghezza 383 mm
    Profondità 176 mm
    Numero di utensili 5
    Esecuzione vuoto per assortimenti di utensili
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 952001 955255
    EAN / GTIN 4062406158422
    Codice del produttore 952001 955255

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello