Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set da officina 22

Codice art.: 955071 22
Sconto
474.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×20
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Altezza minima appropriata frontalino cassetti: 100

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Superficie utile dei cassetti in G 20×20
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Altezza minima appropriata frontalino cassetti 100 mm
Larghezza 500 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 20
Profondità in G 20
Per altezza frontalini dei cassetti 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Numero degli utensili 22
Esecuzione per cassetti dei carrelli per officina
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955071 22
EAN / GTIN 4062406207168
Codice del produttore 955071 22

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Inserti in espanso rigido per assortimento di base per un cassetto completo con superficie utile 20×20G.

Per:

Banchi da lavoro GridLine Ready-to-go, banchi da lavoro GridLine Vario con cassettiera 24G, cassettiera GridLine 24G, cassettiere per utensili GridLine 24×24G, cassetti GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar n. art. 914590.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955071: 1 pz.
Calibro a corsoio GARANT n. art. 410100 Dim. 150: 1 pz.
Micrometro GARANT n. art. 420402 Dim. 0 – 25: 1 pz.
Flessometro GARANT n. art. 462201 Dim. 2,5: 1 pz.
Livella a bolla GARANT n. art. 467010 Dim. 250: 1 pz.
Chiave a forchetta doppia GARANT n. art. 610600 Dim. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: cad. 1 pz.
Set di chiavi maschio piegate esagonali GARANT con sfera di tenuta n. art. 627132 Dim. 9: 1 pz.
Giravite a intaglio GARANT n. art. 660030 Dim. 2,5; 4 5,5: cad. 1 pz.
Giravite GARANT per viti con impronta a croce Phillips n. art. 667690 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.
Giravite portainserti GARANT con bit da 1/4 pollice con magnete n. art. 676663 Dim. 10: 1 pz.
Pinza universale GARANT n. art. 700940 Dim. 160: 1 pz.
Tronchese a tagliente laterale GARANT n. art. 724840 Dim. 160: 1 pz.
Martello da fabbro GARANT n. art. 750110 Dim. 200: 1 pz.
Forbici da lavoro GARANT n. art. 769240 Dim. 175: 1 pz.
Chiave regolabile GARANT n. art. 813501 Dim. 180: 1 pz.
Coltello multiuso GARANT n. art. 845020: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello