Coltello multiuso con impugnatura in bimateriale con 3 lame, 18 mm

Codice art.: 845020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’376 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza coltello senza lama 160 mm
    Lunghezza lama 100 mm
    Larghezza lama 18 mm
    Spessore lama 0,5 mm
    Numero di settori preincisi 8
    Tipo di prodotto Cutter

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 845020
    EAN / GTIN 4045197438553
    Codice del produttore 845020

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata.
    Impugnatura bicomponente bombata e al contempo sottile per eseguire lavori impegnativi e tagli precisi. Rivestimento antiscivolo in Haptoprene® con nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Per lavorare in sicurezza anche con mani bagnate o sporche di olio: il rischio di scivolamento è minimo. Arresto automatico della lama. Con 3 lame preincise a settori (n. art. 845010 Dim. 10), a 8 livelli, 18 mm di larghezza.

    Ricambi:

    Per le lame di ricambio vedere n. art. 845010 Dim. 10; 845015 Dim. 10; 845016 Dim. 10; 845018 Dim. 50; 845019 Dim. 50; 845021 Dim. 10; 845023 Dim. 50.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello