• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Set di 10 lame preincise a settori “multisharp”, 18 mm, Numero: 10

Codice art.: 845021 10
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 0.54 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
167 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 100 mm
Larghezza lama 18 mm
Spessore lama 0,5 mm
Numero di settori preincisi 8
Numero di lame 10
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 845021 10
EAN / GTIN 2050001962492
Codice del produttore 2057.0500/AB 22
Manufacturer LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Descrizione

Esecuzione:

Lama nera Lutz® multisharp, la lama temprata di alta qualità con filo ultra affilato.

Filo lama extrafine e superaffilato.

Per:

Coltello multiuso n. art. 845000845020 e 845025845080.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello