{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Campo di misura | 0 mm - 150 mm | |
Risoluzione | 0,05 mm | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Risoluzione | 1/20 mm | |
Risoluzione | 1/128 pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,05 mm | |
Asta di profondità | sì | |
Asta di profondità | angolare, 3,7×1,3 | |
Fissaggio | Vite di bloccaggio superiore | |
Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Astuccio | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 410100 150 | |
EAN / GTIN | 4045197502506 | |
Codice del produttore | 410100 150 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Calibri a corsoio, Intervallo di misurazione: 150mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
142 pezzi in magazzino
CHF 36.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
151 pezzi in magazzino
29.05 CHF
CHF 22.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 67.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Tutti i componenti | temprate | temprate | temprate |
Campo di misura | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Normativa | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Asta di profondità | angolare, 3,7×1,3 | angolare, 3,7×1,3 | angolare, 3,7×1,3 |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | Acciaio inossidabile, INOX | Acciaio inossidabile, INOX |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali | Calibri a corsoio universali | Calibri a corsoio universali |