Guide portastrumenti con 2 carrelli 2000 mm

Codice art.: 928250 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Workstation
Altezza 40 mm
Lunghezza 2.000 mm
Larghezza 40 mm
Portata 40 kg
Campo d’impiego Piantane di supporto
Tipo di prodotto Guide portastrumenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928250 2000
EAN / GTIN 4062406185190
Codice del produttore 928250 2000

Descrizione

Esecuzione:

In profilato di acciaio a „C“. Fine corsa interni su ambo i lati con paracolpi in gomma. I carrelli montati su cuscinetti a sfere sono provvisti di flangia con raccordo a vite e di ganci per l’alloggiamento di strumenti di sollevamento e di altri utensili.

Per:

Mensola per braccio di supporto n. art. 928055 e n. art. 928056.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Workstation" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello