Pannello forato monofacciale 1000

Codice art.: 928070 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
177 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1 mm
    Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 481 mm
    Larghezza 920 mm
    Profondità 25 mm
    Per modello 1000
    Portata 100 kg
    Esecuzione pannello forato monofronte
    Peso 6 kg
    Tipo di prodotto Pannello forato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 928070 1000
    EAN / GTIN 4062406112660
    Codice del produttore 928070 1000

    Descrizione

    Esecuzione:

    In lamiera di acciaio robusta e profilata per l’aggancio e la custodia degli utensili.
    Pannelli forati in lamiera di acciaio profilata, □ di 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento dei relativi accessori.

    Per:

    Da avvitare tra le piantane di supporto n. art. 928010, in carrelli portamateriali n. art. 918590 e per separatori lisci n. art. 955430 e 955431.

    Verniciatura:

    Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Accessori per pannelli forati: vedi Gruppo 95.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello