{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 481 mm | |
Larghezza | 420 mm | |
Profondità | 25 mm | |
Per modello | 500 | |
Portata | 100 kg | |
Esecuzione pannello forato | monofronte | |
Peso | 3 kg | |
Tipo di prodotto | Pannello forato |
Codice articolo | 928070 500 | |
EAN / GTIN | 4062406112653 | |
Codice del produttore | 928070 500 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |