Braccio orientabile multimediale con supporto per monitor, Numero di snodi: 2

Codice art.: 928270 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di snodi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza montato 170 mm
Sporgenza braccio orientabile 456 mm
Numero di snodi 2
Portata 10 kg
Tipo di prodotto Supporto per monitor/tastiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928270 2
EAN / GTIN 4009729106150
Codice del produttore 964+0119+003

Descrizione

Esecuzione:

Braccio orientabile di facile regolazione in alluminio anodizzato di qualità, lamiera di acciaio verniciata a polvere e plastica. Per fissaggio a pannelli forati o piantane di supporto. Facile montaggio del monitor tramite QuickRelease con utilizzo con una mano. Incluso portacavo per una posa dei cavi pulita.

Uso:

Schermi piatti con standard di fissaggio 75/100 fino a 24 pollici.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello