Braccio orientabile multimediale con supporto per monitor 1

Codice art.: 928270 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di snodi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza montato 170 mm
    Sporgenza braccio orientabile 256 mm
    Numero di snodi 1
    Portata 10 kg
    Tipo di prodotto Supporto per monitor/tastiera

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 928270 1
    EAN / GTIN 4009729061497
    Codice del produttore 962+0119+003

    Descrizione

    Esecuzione:

    Braccio orientabile di facile regolazione in alluminio anodizzato di qualità, lamiera di acciaio verniciata a polvere e plastica. Per fissaggio a pannelli forati o piantane di supporto. Facile montaggio del monitor tramite QuickRelease con utilizzo con una mano. Incluso portacavo per una posa dei cavi pulita.

    Uso:

    Schermi piatti con standard di fissaggio 75/100 fino a 24 pollici.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello