{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza | 404 mm | |
Profondità | 288 mm | |
Altezza montato | 170 mm | |
Sporgenza braccio orientabile | 573 mm | |
Inclinazione regolabile | 25 grado | |
Numero di snodi | 2 | |
Portata | 10 kg | |
Tipo di prodotto | Supporto per monitor/tastiera |
Codice articolo | 928275 2 | |
EAN / GTIN | 4062406211691 | |
Codice del produttore | 966+0119+003 |