{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego con/senza percussione | nessuna foratura a percussione | |
Materiale da taglio | HM | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità massima di taglio | 60 mm | |
Impiego per | Scatole interruttori, scatole per pareti a intercapedine e cassette di distribuzione, lampade da incasso | |
Tipo di prodotto | Sega da traforo |
Codice articolo | 788041 76 | |
EAN / GTIN | 4058546228767 | |
Codice del produttore | 4932464931 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sega a tazza universale senza punta da centro 76 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 50.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
111 pezzi in magazzino
CHF 24.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 14.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di giri consigliato, alluminio | 170 | 170 | |
Numero di giri consigliato, INOX | 55 | 55 | |
Numero di giri consigliato, acciaio | 115 | 115 | |
Profondità massima di taglio | 60 | ||
Denti / pollice | 4 / 6 | 4 / 6 | |
Diametro | 76 | 76 | |
Tipo di prodotto | Sega da traforo | Sega da traforo | Sega da traforo |