Sega a tazza universale senza punta da centro, ⌀ Foro: 51mm

Codice art.: 788041 51
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Foro (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Impiego con/senza percussione: nessuna foratura a percussione
  • Materiale da taglio: HM

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego con/senza percussione nessuna foratura a percussione
Materiale da taglio HM
Numero taglienti Z 3
Profondità massima di taglio 60 mm
Impiego per Scatole interruttori, scatole per pareti a intercapedine e cassette di distribuzione, lampade da incasso
Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 788041 51
EAN / GTIN 4058546228705
Codice del produttore 4932464925

Descrizione

Esecuzione:

Denti in metallo duro per una durata maggiore, ideali anche per la foratura di materiali spessi. Cavità per trucioli ampie e profonde per una facile rimozione della carota. Geometria del dente aggressiva per un avanzamento della foratura fino a 10 volte più veloce rispetto alle seghe a tazza bimetalliche. Ideale per l’impiego nell’elettronica e nell’installazione.

Uso:

Per praticare fori e aperture di dimensioni più grandi in diversi materiali: muratura, materiali da costruzione leggeri, materie plastiche e legno. Non adatta per l’impiego su materiali duri come calcestruzzo, granito, pietra naturale e mattoni duri con una durezza superiore a 30 N/mm².

Nota:

Ammesso solo l’impiego a rotazione (senza percussione)!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello