{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego con/senza percussione | nessuna foratura a percussione | |
Materiale da taglio | HM | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Profondità massima di taglio | 60 mm | |
Impiego per | Tubi per sanitari e riscaldamento, lampade alogene | |
Tipo di prodotto | Sega da traforo |
Codice articolo | 788041 35 | |
EAN / GTIN | 4058546228682 | |
Codice del produttore | 4932464923 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sega a tazza universale senza punta da centro 35 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 37.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 14.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 8.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di giri consigliato, alluminio | 375 | 375 | |
Numero di giri consigliato, INOX | 125 | 125 | |
Numero di giri consigliato, acciaio | 250 | 250 | |
Denti / pollice | 4 / 6 | 4 / 6 | |
Diametro | 35 | 35 | |
Impiego con/senza percussione | nessuna foratura a percussione | ||
Tipo di prodotto | Sega da traforo | Sega da traforo | Sega da traforo |