Esecuzione:
Denti in metallo duro per una durata maggiore, ideali anche per la foratura di materiali spessi. Cavità per trucioli ampie e profonde per una facile rimozione della carota. Geometria del dente aggressiva per un avanzamento della foratura fino a 10 volte più veloce rispetto alle seghe a tazza bimetalliche. Ideale per l’impiego nell’elettronica e nell’installazione.
Uso:
Per praticare fori e aperture di dimensioni più grandi in diversi materiali: muratura, materiali da costruzione leggeri, materie plastiche e legno. Non adatta per l’impiego su materiali duri come calcestruzzo, granito, pietra naturale e mattoni duri con una durezza superiore a 30 N/mm².
Contenuto:
Seghe a tazza universali n. art.
788041: cad. 1 pz. Dim. 35; 44; 51; 57; 68; 76
Punta da centro n. art.
788051: 2 pz. Dim. 115
Adattatore con punta da centro n. art.
788052: 1 pz. Dim. 115-6KT
Lima diamantata: 1 pz.
Chiave a esagono incassato: 1 pz.
Conservazione in: Valigetta in plastica
Ricambi:
Punte da centro disponibili al n. art.
788051 e adattatori speciali con punte da centro disponibili al n. art.
788052.
Nota:
Ammesso solo l’impiego a rotazione (senza percussione)!