{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego con/senza percussione | nessuna foratura a percussione | |
Materiale da taglio | HM | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Profondità massima di taglio | 60 mm | |
Impiego per | Tubi per sanitari e riscaldamento, lampade alogene | |
Tipo di prodotto | Sega da traforo |
Codice articolo | 788041 44 | |
EAN / GTIN | 4058546228699 | |
Codice del produttore | 4932464924 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sega a tazza universale senza punta da centro 44 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 42.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino
CHF 17.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 10.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di giri consigliato, alluminio | 295 | 295 | |
Numero di giri consigliato, INOX | 95 | 95 | |
Numero di giri consigliato, acciaio | 195 | 195 | |
Impiego per | Tubi per sanitari e riscaldamento, lampade alogene | ||
Denti / pollice | 4 / 6 | 4 / 6 | |
Diametro | 44 | 44 | |
Tipo di prodotto | Sega da traforo | Sega da traforo | Sega da traforo |