{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Punta | 6 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | DIN 8039; ISO 5468 | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Lunghezza elica | 60 mm | |
Lunghezza complessiva | 100 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 786005 6 | |
EAN / GTIN | 3165140186728 | |
Codice del produttore | 2608597660 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta in metallo duro per calcestruzzo “CYL-3” 6 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 2.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 1.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Punta | 6 | 6 |
Lunghezza complessiva | 100 | 100 |
Normativa | DIN 8039 ;ISO 5468 | DIN 8039 ;ISO 5468 |
Codolo | Codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HM | HM |
⌀ Gambo | 6 | 6 |
Tipo di prodotto | Punta per pietra | Punta per pietra |