{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Punta | 5 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | DIN 8039; ISO 5468 | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Lunghezza elica | 50 mm | |
Lunghezza complessiva | 85 mm | |
⌀ Gambo | 5 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 786005 5 | |
EAN / GTIN | 3165140186704 | |
Codice del produttore | 2608597658 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta in metallo duro per calcestruzzo “CYL-3” 5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 2.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 1.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Punta | 5 | 5 |
Lunghezza complessiva | 85 | 85 |
Normativa | DIN 8039 ;ISO 5468 | DIN 8039 ;ISO 5468 |
Codolo | Codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Lunghezza elica | 50 | 50 |
⌀ Gambo | 5 | 5 |
Tipo di prodotto | Punta per pietra | Punta per pietra |