{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Punta | 12 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | DIN 8039; ISO 5468 | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Lunghezza elica | 90 mm | |
Lunghezza complessiva | 150 mm | |
⌀ Gambo | 10 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 786005 12 | |
EAN / GTIN | 3165140186797 | |
Codice del produttore | 2608597667 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta in metallo duro per calcestruzzo “CYL-3” 12 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 5.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
75 pezzi in magazzino
CHF 3.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Punta | 12 | 12 |
Lunghezza complessiva | 150 | 150 |
Normativa | DIN 8039 ;ISO 5468 | DIN 8039 ;ISO 5468 |
Codolo | Codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Lunghezza elica | 90 | 85 |
⌀ Gambo | 10 | 12 |
Tipo di prodotto | Punta per pietra | Punta per pietra |