{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Punta | 3,5 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | DIN 8039; ISO 5468 | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Lunghezza elica | 40 mm | |
Lunghezza complessiva | 70 mm | |
⌀ Gambo | 3,5 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 786005 3,5 | |
EAN / GTIN | 3165140462266 | |
Codice del produttore | 2608585225 |