{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 9 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | DIN 8039; ISO 5468 | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Lunghezza operativa | 80 mm | |
Lunghezza complessiva | 120 mm | |
⌀ Gambo | 9 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 786005 9 | |
Codice del produttore | 2608597664 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta in metallo duro per calcestruzzo “CYL-3”, ⌀: 9mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino
CHF 3.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
CHF 2.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Normativa | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Codolo | Codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HM | HM |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione |
⌀ Gambo | 9 mm | 9 mm |
Tipo di prodotto | Punta per pietra | Punta per pietra |