{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno diritto | |
Lunghezza complessiva | 135 mm | |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 10 mm - 25 mm | |
⌀ Punta | 1,3 mm | |
Normativa | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma delle ganasce | diritte | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | bonderizzati neri | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719905 A1 | |
EAN / GTIN | 4045197493064 | |
Codice del produttore | 719905 A1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza per anelli di sicurezza, Modello: A1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino
CHF 13.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
45 pezzi in magazzino
CHF 16.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma delle ganasce | diritte | piegate a 45° | diritte |
Impugnatura | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica |
Superficie | bonderizzati neri | bonderizzata nera | nero |
⌀ Punta | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio speciale |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza |