{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno diritto | |
Lunghezza complessiva | 320 mm | |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ Punta | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma delle ganasce | diritte | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | bonderizzati neri | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719905 A4 | |
EAN / GTIN | 4045197493095 | |
Codice del produttore | 719905 A4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza per anelli di sicurezza A4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 26.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 34.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma | A | A |
Lunghezza complessiva | 320 | 320 |
Impugnatura | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica |
Norma | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
⌀ Punta | 3,2 | 3,2 |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno diritto | Anello esterno diritto |
Punte intercambiabili | no | no |